Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 V-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2717314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206912
EAN/GTIN:
     4015082069124
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
Kabelverschraubung, Leitungseinführung=M32, Bohrungsdurchmesser=32.5mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=NYM 5x10mm², Schutzart IP68 bis 5 bar (30min), Polyamid, halogenfrei, RAL 7035, mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Brandklasse V2 nach UL94, Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 50 mm, Gewindelänge: 12 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: ausschneidbarer Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...120 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 0 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 13...21 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
V-M32
Ident Code:
206912
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m32, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
76
1
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 2,93*
1 Tag
15
1
€ 6,40*
ab € 2,02*
€ 2,94*
1
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 3,02*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,14*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,25*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
215451
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.