Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter für NS35 Montage auf Tragschiene Aluminium E/AL-NS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2688119
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201662
EAN/GTIN:
     4017918017439
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Endhalter, Material: Aluminium, Farbe: silber Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
E/AL-NS35
Ident Code:
1201662
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,33378*
€ 3,04378*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,08*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2964*
€ 3,1864*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,30*
€ 3,19*
Lager 6808
34
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,7291*
€ 3,7991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7991*
€ 4,52093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6191*
€ 4,30673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5491*
€ 4,22343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4891*
€ 4,15203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1891*
€ 3,79503
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7291*
€ 3,24763
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,339*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.