Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabelmarker ohne Gurt d=16-31mm Schrift.40x17mm KMK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2685951
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005305
EAN/GTIN:
     4017918012496
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 17 mm, Aufdruck: ohne, Typ: mittelwandig, Länge: 40 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false, Fluoreszierend: false, Verzahnung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
KMK4
Ident Code:
1005305
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung kabelbinder, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild, Verbindungsmarkierer, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7816*
€ 1,0216*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8113*
€ 1,0613*
7 Tage
450
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8671*
€ 1,1371*
2 Tage
7993
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,91*
€ 1,18*
Lager 6808
1280
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829437
ab € 29,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0817293
ab € 236,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0824385
ab € 0,8657*
Zubehör
Phoenix Contact
0808095
ab € 5,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0824403
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.