Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2681256 Herst.-Nr.: 2770105 EAN/GTIN: 4017918067809 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Tiefe: 62 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 56 mm, Farbe: blau Farbe: blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | D-UKK3/5BU | Ident Code: | 2770105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,5258* | € 0,7058* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5592* | € 0,7392* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,77* | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,58154* | € 0,77154* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,6719* | € 1,0919* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|