Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 4-10mm² blau D-UK4/10BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2680303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003101
EAN/GTIN:
     4017918090487
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Tiefe: 47 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 42,5 mm, Farbe: blau Farbe: blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-UK4/10BU
Ident Code:
3003101
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3646*
€ 0,4946*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,436*
€ 0,586*
Lager 6808
147
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,60*
32 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4582*
€ 0,6182*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3001103
ab € 0,3646*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006108
ab € 0,4316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.