Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenabdeckung selos CLASSIC LINE m.Warnz. 2,5mm² 04.325.1656.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2670687
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.325.1656.0
EAN/GTIN:
     4015573062979
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Klemmenabdeckung
wieland klemmenabdeckung
abdeckung für scherenlager
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
WIELAND Electric GmbH
Produkt Typ:
04.325.1656.0
Ident Code:
04.325.1656.0
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
101
1
€ 4,99*
ab € 0,3368*
€ 0,6468*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 0,3835*
€ 0,7335*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4868*
€ 0,57929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4268*
€ 0,50789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.