Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammer fasis f. TS35 m. Schraube 8mm breit 9708/2S35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2670241
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.522.8553.0
EAN/GTIN:
     4015573141766
Suchbegriffe:
Hutschiene
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen Endhalter
Endklammer für Tragschiene TS 35 Farbe: schwarz, Tiefe: 49 mm, Werkstoff: Metall, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Ausführung der Verriegelung: schraubbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
WIELAND Electric GmbH
Produkt Typ:
9708/2S35
Ident Code:
Z5.522.8553.0
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endhalterung, Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, wieland reihenklemmen endhalter, reihenklemmen endhalter, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,57*
€ 0,73*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,03*
100
€ 5,95*
ab € 0,96362*
€ 1,20362*
Lager 6808
318
1
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,30*
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 711,60*
Zubehör
Idec
BAA1000
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.