Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangskl.10mm² selos CLASSIC LINE blau 800V 8kV/3 9700A/8S35BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2670113
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     54.010.7553.6
EAN/GTIN:
     4015573209374
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
WIELAND Electric GmbH
Produkt Typ:
9700A/8S35BL
Ident Code:
54.010.7553.6
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,4964*
€ 1,8864*
Lager 6808
290
1
€ 4,99*
ab € 1,3153*
€ 2,1353*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1353*
€ 2,54101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8853*
€ 2,24351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8353*
€ 2,18401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7153*
€ 2,04121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6553*
€ 1,96981
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3153*
€ 1,56521
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.