Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 12pol. grau kodierbar brückbar 769-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2657889
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     7690112
EAN/GTIN:
     4044918472012
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 12-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 60 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 18,3 mm, Tiefe: 45,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 12, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-112
Ident Code:
7690112
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Federleiste, wago federleiste, federleiste, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 6,50*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 6,68*
20
€ 5,46*
ab € 5,9465*
€ 6,8965*
20
Frei Haus
ab € 6,1895*
€ 7,1795*
Lager 6808
19
1
€ 4,99*
ab € 7,09*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-436
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-470
ab € 0,08356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-471
ab € 0,08376*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 0,0809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.