Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung ESKE/1S-I16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2616216
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103499
EAN/GTIN:
     4007685086493
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung mit Knickschutzspirale aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 20 mm, Gewindelänge: 9 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...75 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 22 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4,5...9 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false, Druckausgleichend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WISKA Hoppmann GmbH
Produkt Typ:
ESKE/1S-I16
Ident Code:
10103499
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,21*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,6052*
€ 4,2152*
50
Frei Haus
ab € 3,6888*
€ 4,3388*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,9582*
€ 4,6582*
Lager 6808
116
1
€ 4,99*
ab € 3,97*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062184
ab € 7,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.