Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 70mm 3,4mm blank Stahl blank 732/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2536052
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-732/70
EAN/GTIN:
     4011126043075
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel
Hakennagel, mit rundem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessungen (ca. Maße) L: 70 mm Schaft-Ø: 3,4 mm Werkstoff: Stahl, blank Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 3,4 mm, Länge: 70 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false Maße L (mm): 70
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
732/70
Ident Code:
2-732/70
Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel, Spenglernagel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0516*
€ 0,0747*
26 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,0532*
€ 0,0768*
Lager 6808
4000
250
€ 4,99*
ab € 0,0578*
€ 0,0832*
1
€ 5,95*
ab € 0,06406*
€ 0,10206*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0923*
€ 0,1479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0378*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0448*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0406*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.