Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel Ø3,4x70mm ST 732/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Hakennagel. Stahldraht. 732/70 blank. DM 3.4mm 732/70
HKL Hakennagel. Stahldraht. 732/70 blank. DM 3.4mm 732/70
Artikel-Nr.:
     262-B172H04
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126043075
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel
Hakennagel Ø3,4x70mm ST 732/70
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.4 mm mm
Länge:
70 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Haken, Nagel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0516*
€ 0,0747*
26 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,0532*
€ 0,0768*
2 Tage
4000
250
€ 4,99*
ab € 0,0578*
€ 0,0832*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,06406*
€ 0,10206*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0923*
€ 0,1479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10206*
€ 0,12145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09406*
€ 0,11193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09146*
€ 0,10884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08526*
€ 0,10146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08186*
€ 0,09741
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06406*
€ 0,07623
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0378*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0448*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0406*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.