| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2536002 Herst.-Nr.: 2-700/12 EAN/GTIN: 4011126041262 |
| |
|
| | |
| Impu-Stahlnagel, mit unverlierbarer Hartpapierscheibe, zur Verlegung von Stegleitungen, nicht geeignet zur Putzüberdeckung, silikon- und halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) Länge L: 12 mm Schaft-Ø: 2 mm Scheiben Außen-Ø: 7,5 mm Scheibendicke t: 0,4 mm Werkstoff Stahlnagel: Stahl, blank, gehärtet, blau angelassen Werkstoff Scheibe: Hartpapier Kopfform: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 2 mm, Länge: 12 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Schaftform: glatt, Spitzenform: keilspitz Maße L (mm): 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 700/12 | Ident Code: | 2-700/12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel, Spenglernagel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,98* | ab € 0,0102* | € 0,0142* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0172* | € 0,0235* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,0176* | € 0,0264* | | | | | | | | | 1000 | | € 5,46* | ab € 0,01963* | € 0,02673* | | | | | | | | 1000 | | € 3,90* | ab € 0,02237* | € 0,03017* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|