| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40023343 Herst.-Nr.: 4011126041262 EAN/GTIN: 4011126041262 |
| |
|
| | |
| Impu-Stahlnagel, mit unverlierbarer Hartpapierscheibe, zur Verlegung von Stegleitungen, nicht geeignet zur Putzüberdeckung, silikon- und halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) L : 12 mm Schaft-Ø : 2 mm Werkstoff : Stahl, blank - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 12 Millimeter | Ausführung: | Impu | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 700/12, 70012, 4011126041262, Nagel, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel, 0421720, 421720 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 4,98* | ab € 0,0102* | € 0,0142* | | | | Lager 3461 | | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0172* | € 0,0235* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,0176* | € 0,0264* | | | | | | | | 1000 | | € 5,46* | ab € 0,01963* | € 0,02673* | | | | | | | | 1000 | | € 3,90* | ab € 0,02237* | € 0,03017* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|