Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2501915 Herst.-Nr.: 040434 EAN/GTIN: 4006209404348 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gipskartondübel GKM 27 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM 27 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Oberflächenschutz: verzinkt, mit Schraube: true, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | GKM27 | Ident Code: | 040434 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, spanplattenschraube senkkopf |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3614* | € 0,4882* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3847* | € 0,4947* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3867* | € 0,4967* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,4077* | € 0,5177* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,41* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|