Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagdübel 4x18mm Kragen: 8 mm 311112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2440057
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     311112
EAN/GTIN:
     4260030981922
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Einschlagdübel ohne Gewinde 4x18mm Ausführung: Einschlag, Oberfläche: unbehandelt, Länge: 18 mm, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
311112
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
34600
200
€ 4,99*
ab € 0,0352*
€ 0,0525*
2 Tage
2200
1
€ 4,98*
ab € 0,0531*
€ 0,0881*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.