Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptl.ab.kl. HLAK25-5/10/25BSG-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2314201
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080513
EAN/GTIN:
     4025221401487
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
1 x braun / brown / brune, 1 x schwarz / black / noir, 1 x grau / grey / gris, 1 x blau / blue / bleu, 1 x grün / green / vert, mehrpolig, Schnellbefestigung aus Stahlblech, Doppel-Schnellbefestigung bei 4- u. 5-pol., Minimodular kompatibel, multipole, quick snap-on, galvanized steel, 2-fold locking for 4- and 5-pole, extendable with the mini modular range, multi polaire, attache rapide d‘acier galvanisé, 2 attaches rapide pour 4 et 5 pôle, compatible avec le système mini-modulaire Nennstrom: 130 A, Montageart: DIN-Schiene, Breite: 80 mm, Höhe: 36 mm, Tiefe: 43,9 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 4, Berührungssicher: true, Geeignet für massive Leiter: true, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: true, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Leiterquerschnitt Zugang: 1,5...25 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...16 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
HLAK25-5/10/25BSG-S
Ident Code:
2080513
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 4p, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
12
€ 4,99*
ab € 12,31*
€ 17,74*
€ 5,95*
ab € 27,31*
€ 37,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,20*
€ 43,97*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.