Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerrohr gewellt 20mm innenliegenden Profilwellen FXPT20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2123486
Hersteller:
     Dietzel
Herst.-Nr.:
     083270
EAN/GTIN:
     9002579832700
Suchbegriffe:
Panzerrohr
kunststoff panzerrohr flexibel
panzerrohr flexibel
panzerrohr
biegsames Panzerflexrohr, grau Farbe: grau, Außendurchmesser: 20 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 14,1 mm, Werkstoff: PVC, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Unterputz: true, Aufputz: true, Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Erdreich: true, Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Biegeverhalten: flexibel (gewellt), mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dietzel GmbH
Produkt Typ:
FXPT20
Ident Code:
083270
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,75*
€ 62,7725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,31*
€ 58,6789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.