Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rohrschelle 38-47mm IPA40AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2102627
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IPA40AL
EAN/GTIN:
     4046933001253
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Überkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzuführen. für Steckrohr-IEC: IESR ... AL für Gewinderohr-IEC: IEGR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) B x L: 16 x 79,5 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm für Spannbereich-Ø: 38 - 47 mm für IEC-Rohr-Ø: 40 mm Oberfläche: pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3535 Werkstoff Schrauben: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 / 1.4303 Ausführung: zweilappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 38...47 mm, Nenndurchmesser: 40 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IPA40AL
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, fintech alurohr, alu rundrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 2,80*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,22029*
€ 2,87029*
Lager 6808
33
1
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 3,37*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,39*
4 Tage
347
1
€ 6,50*
ab € 3,92*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.