| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2102626 Herst.-Nr.: IPA32AL EAN/GTIN: 4046933001246 |
| |
|
| | |
| Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Überkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzuführen. für Steckrohr-IEC: IESR ... AL für Gewinderohr-IEC: IEGR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) B x L: 16 x 69 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm für Spannbereich-Ø: 29 - 38 mm für IEC-Rohr-Ø: 32 mm Oberfläche: pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3535 Werkstoff Schrauben: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 / 1.4303 Ausführung: zweilappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 29...38 mm, Nenndurchmesser: 32 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IPA32AL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, fintech alurohr m32, alu rundrohr, alu rundrohr m32, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 6,40* | ab € 2,04156* | € 2,70156* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,13* | € 2,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,01* | € 3,11* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 3,14* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 3,60* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|