Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckmuffe 50mm Länge 90mm IESM50AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2102548
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IESM50AL
EAN/GTIN:
     4046933001055
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Stoßstellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. für Steckrohr: IESR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 50 mm Länge: 90 mm Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T5 Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 50 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IESM50AL
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrohr, Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Steckmuffe, alu steckmuffe m50, alu rundrohr, alu rundrohr m50, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,17*
Lager 6808
56
1
€ 4,99*
ab € 2,24*
€ 3,48*
2 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 2,26*
€ 3,51*
3 Tage
133
1
€ 6,40*
ab € 2,36925*
€ 3,66925*
5 Tage
49
1
€ 6,50*
ab € 4,18*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.