Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2021034 Herst.-Nr.: 5099609 EAN/GTIN: 4012195396918 |
| |
|
| | |
| Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter • Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen • Inkl. thermischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige • Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer Montageart: auf Basiselement, Baugröße: 1 TE, Schutzpegel: 1,3 kV, Höchste Dauerspannung AC: 280 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 350 V, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | V20-C0-280 | Ident Code: | 5099609 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,52* | € 34,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,15* | € 39,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,19* | € 39,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,34* | € 39,82* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 35,19* | € 45,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|