Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder 4mm² Cu galvanisch verzinnt 25mm 20R


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1811319
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     20R
EAN/GTIN:
     4012078051507
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke stoßverbinder 4,0 mm²
Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 4 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang VPE: 100 Nenn-Ø (mm²): 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
20R
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, klauke quetschverbinder, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse, Flachsteckhülse, Endhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1694*
€ 0,2294*
7 Tage
1300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1695*
€ 0,2295*
2 Tage
9765
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,25*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 6808
330
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,1932*
€ 0,3032*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.