Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Stossverbinder 4qmm 20R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-208415
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     20R
EAN/GTIN:
     4012078005012
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Klauke Stossverbinder 4qmm 20R Nennquerschnitt 4 ...

4mm², AWG-Bereich 11 ...

11, Ausführung Normalausführung, Hülsenform lang, Geeignet für mehrdrähtige Leiter, Geeignet für Rundleiter, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinnt, Isolation ohne, Spannungsreihe bis 10 kV, Verbindungsart Stoßverbinder, Anzahl der Abzweige 2, Stoßverbinder, Normalausführung, mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub, für mehrdrähtige Leiter z.

B.

VDE 0295 Klasse 2, optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material, Werkstoff Cu gemäß EN 13600, Oberfläche galvanisch verzinnt

Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
4 mm²
AWG-Bereich:
11
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Pressverbinder, Verbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1694*
€ 0,2294*
7 Tage
1200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1695*
€ 0,2295*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,16*
€ 0,24*
2 Tage
1792
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16617*
€ 0,25617*
Lager 5382
5 Tage
761
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.