Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1811253 Herst.-Nr.: ST1718 EAN/GTIN: 4012078068475 |
| |
|
| | |
| Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. 25 mm². Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Gesamtlänge: 33,5 mm, Flanschform: Stiftform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 25 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: false, Bolzenmaß (imperial): sonstige, Flanschlänge: 15 mm, Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh): 6,8 mm VPE: 100 Nenn-Ø (mm²): 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | ST1718 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5373* | € 0,8073* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,5374* | € 0,8074* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,56* | € 0,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,56437* | € 0,84437* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,6969* | € 1,0269* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|