Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15807804 Herst.-Nr.: ST1718 EAN/GTIN: 4012078068475 |
| |
|
| | |
| Stiftkabelschuh 25qmm ST1718 Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. 25 mm². Weitere Informationen: | | Flanschform: | Stiftform | Entspricht DIN: | nein | Isolation: | ohne | Nennquerschnitt: | 25 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5473* | € 0,8073* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,5474* | € 0,8074* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,55* | € 0,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,57749* | € 0,85749* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6852* | € 0,8652* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|