Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1644225 Herst.-Nr.: 146404 EAN/GTIN: 4010311005737 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsspray zur Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen. Anwendungsgebiete: Abwaschen von Leitschichten, löst halbleitende Rückstände (z. B. Graphitschichten), reinigen und entfetten von Motoren und elektrischer Ausrüstung, reinigen von Kabeln und Leitungen. Eigenschaften: Verwendbar auf Neopren, Polyethylen, EPR, XLPE, PVC, Butyl-Gummi und thermoplastischen Isolationen, kein Freisprühen des Sprühkopfes erforderlich, reinigt und entfettet ohne zu leiten und ohne Rückstände, sicher, schnell wirkend, keine Zersetzung. Lieferumfang: Reinigungsspray UNIVERSAL CLEANER 121. Funktion: Reinigung/Entfettung, Einsatzbereich: elektrische Verbindungen, Inhalt: 400 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true Inhalt (ml): 400 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | 121 | Ident Code: | 146404 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Fettreiniger, Motorreiniger, Multifunktionsspray, Multispray, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, cellpack universalreiniger, allzweckreiniger, elektronikreiniger 400ml, Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile), Zinkspray (Elektroinstallation, Teile), Feuchtigkeitsschutzlack(Elektro.,Teile), Schutzlack (Elektroinstallation, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,17* | € 11,61* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,78* | € 11,77* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,34* | € 11,84* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 9,48* | € 12,70* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,48* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|