Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1600723 Herst.-Nr.: 7000031672 EAN/GTIN: 0054007108696 |
| |
|
| | |
| Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse verfügt über ein mit einem hochwirksamen Klebstoff beschichtetes elastisches Trägermaterial in neun Farben zur Kennzeichnung bzw. Farbcodierung Es eignet sich bestens für die elektrische Primärisolierung aller Ader- und Kabelverbindungen bis zu 600 V und bietet nachhaltig feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz für einen breiten Temperatureinsatz von von -10°C bis 90°C nach VDE. Seine sehr gute Elastizität, Flexibilität und Rückstellkraft über den gesamten Temperaturbereich ermöglicht ein faltenfreies Wickeln. Es schützt ausgezeichnet vor Abrieb, Kupferkorrosion, Öl, Lösungmittel und UV-Strahlung. Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband ist flammhemmend nach UL 510 und zertifiziert nach UL, CSA und VDE. Farbe: orange, UV-beständig: true, Stärke: 0,18 mm, Selbstverlöschend: true, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: -...- °C, Transparent: false, Isolierend: true, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false Maße B (mm): 19 Maße L (m): 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | 3M Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SCOTCH35-19X20OR | Ident Code: | 7000031672 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,96* | € 6,12* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 5,01* | € 6,14* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 5,07* | € 6,23* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 6,81* | € 8,26* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,39* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|