Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, orange Scotch 35 19x20 or


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, orange Scotch 35 19x20 or
PVC Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, orange Scotch 35 19x20 or
Artikel-Nr.:
     3517A-75884950
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100238737
EAN/GTIN:
     0051144061082
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m

PVC Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, orange Scotch 35 19x20 or

Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband bietet elektrischen und mechanischen Schutz durch die Kombination eines haftstarken, druckempfindlichen Kautschuk-Harz-Klebstoffs und eines elastischen PVC-Trägermaterials. Dieses Klebeband ist flammhemmend und hat eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Abrieb, Feuchtigkeit, Basen, Säuren, Lösungsmittel und unterschiedlichen Witterungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Breite:
19,05 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Länge:
20,117 m
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 6,22*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 6,24*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 6,30*
22 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 6,96*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.