| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1597999 Herst.-Nr.: 2147430 EAN/GTIN: 0095969260411 |
| |
|
| | |
| Akustischer Durchgangsprüfer (Summer), optische Durchgangsanzeige (Lampe), Niederohmiger Durchgangsprüfer, zur Prüfung von Glühlampen, Sicherungen usw., zur Prüfung von Verdrahtungen und Leitungsnetzen, Taschenlampenfunktion mit Dauerlicht, Durchgangsanzeige: optisch/akustisch, Taschenlampenfunktion: true, max. Widerstandsprüfwert: 100 Ohm, Fremdspannungsfest >50 V AC/DC: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FT000009023D | Ident Code: | 2147430 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 24,96* | € 29,93* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,54* | € 32,57* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 24,63* | € 33,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,54* | € 35,93* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,60* | ab € 26,53* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|