Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1514902 Herst.-Nr.: 140168 EAN/GTIN: 4021103401682 |
| |
|
| | |
| 1000 V Aufstecktüllen konisch, zum Schutz blanker, spannungsführender Teile, nummeriert: Nr. 1- 2- 3 Nr.2; Aufnahme mit einem Ø von max. 10 mm, Länge: 80 mm. Farbe: rot, Hitzebeständig: true, Innendurchmesser: 10 mm, Strecktülle: true Aufnahme Ø: 10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 140168 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,44* | € 2,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,40* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,53* | € 2,49* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,58* | € 2,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,60* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|