Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1506439 Herst.-Nr.: 145001 EAN/GTIN: 4021103450017 |
| |
|
| | |
| Allzweck-Abfallsack, Inhalt ca. 120l, aus recyclingfähiger Polyäthylen-Regenerat-Folie (LDPE), problemlose Verbrennung auf Deponien, da grundwasserneutrales Verhalten und keine Freisetzung von schädlichen Gasen oder Stoffen, besonders stabil und reißfest, wasserdicht, je 25 Sack auf 1 Rolle, Farbe blau, 700x1100 mm Farbe: blau, Breite: 700 mm, Materialstärke: 0,08 mm, Inhalt: 120 l, Länge: 1100 mm, Werkstoff: LDPE, Transparent: false, Mit Zugband: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 145001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfall säcke, cimco abfallsack, Kosmetiktuch, Falthandtuch (Papier), Papiertaschentuch, Toilettenpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,05* | € 13,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,33* | € 14,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,98* | € 15,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,11* | € 15,31* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,19* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|