Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung NHXMH-J 3X1,5 RE grau 100m Ring NHXMH-J3X1,5RE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1168090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0201850200100
EAN/GTIN:
     4035996026686
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Schadstofffreie Leitung zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: VPE, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 50266-2-4, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Leiter-Material: Cu, blank, Mantel-Material: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: true, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 8,6 mm, CU-Zahl: 4,3 kg/100m, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
NHXMH-J3X1,5RE
Ident Code:
0201850200100
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, (N)YCM, PVC-Mantelleitung, NHMH-O, Installationsleitung, Feuchtraum-Mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8563* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,56*
€ 130,3764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,19*
€ 128,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,30*
€ 120,547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,34*
€ 118,2146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,63*
€ 101,8997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.