| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1128993 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0503310100050 EAN/GTIN: 4035996058052 |
| |
|
| | |
| Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nein, Nennspannung U: 750 V, Mantel-Farbe: orange, Mantel-Material: PUR (Polyurethan), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+80 °C, Nennspannung U0: 450 V, Ader-Zahl: 5, Zul. max. Leitertemperatur: 90 °C, Außendurchmesser ca.: 13,1 mm, CU-Zahl: 12 kg/100m, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07BQ-F5G1,5 | Ident Code: | 0503310100050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h07bq-f 5g 1,5 ri.50, schlauchleitung, schlauchleitung 1,5mm², NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K, Anschlussleitung, YSLCY, NLSCY |
| | |
| |