Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsleitung H07V-K 6 GG grün/gelb 100m Ring H07V-K6GG ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1123091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0400730200100
EAN/GTIN:
     4035996010036
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Verdrahtungsleitung
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz. Leiter-Nennquerschnitt: 6 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+70 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 4,5 mm, Ader-Farbe: grün-gelb, CU-Zahl: 5,8 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 007, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Kupfer (kg/100m): 5,8** Außen-Ø (mm): 4,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H07V-K6GG ECA
Ident Code:
0400730200100
Weitere Suchbegriffe: h07v-k grün-gelb 6mm², h07v-k, h07v-k grün-gelb, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU, A05SJ-U, H05V2-U, H07G-K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 64,12*
€ 82,95*
Lager 6808
110
€ 4,99*
ab € 71,94*
€ 92,63*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,63*
€ 110,2297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,07*
€ 108,3733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,80*
€ 103,292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,63*
€ 99,5197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,94*
€ 85,6086
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.