| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1121101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0401050200100 EAN/GTIN: 4035996010678 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz. Leiter-Nennquerschnitt: 10 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+70 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 5,5 mm, Ader-Farbe: grün-gelb, CU-Zahl: 9,6 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 009, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 5,5 Kupfer (kg/100m): 9,6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07V-U10GG ECA | Ident Code: | 0401050200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einzelader 1x10 qmm grün-gelb, aderleitung, aderleitung grün/gelb, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU, A05SJ-U, H05V2-U, H07G-K |
| | |
| |