Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung YSLY-JZ 7X0,75 grau 100m Ring YSLY-JZ7X0,75 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1070248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0301070200100
EAN/GTIN:
     4035996036555
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Verbindungsleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend öl- und chemikalienbeständig. Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 7, Außendurchmesser ca.: 7,5 mm, CU-Zahl: 5,04 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 003 Kupfer (kg/100m): 5,04** Außen-Ø (mm): 7,7
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
YSLY-JZ7X0,75 ECA
Ident Code:
0301070200100
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 7x0,75mm² 100m, schaltleitung, steuerkabel 7x1, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K, Anschlussleitung, YSLCY, NLSCY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,108*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.