| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1052830 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0500480100050 EAN/GTIN: 4035996008552 |
| |
|
| | |
| Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 750 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -25...+80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -25...+80 °C, Nennspannung U0: 450 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 80 °C, Außendurchmesser ca.: 11,1 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Variante: Variante 005, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07RN-F3G2,5 ECA | Ident Code: | 0500480100050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07 rn-f 3g2,5 50 meter, h07rn-f, h07rn-f 3g2,5, H07RN8-F, A07RCND5-F, NMHÖU, NSSHÖU, Silikonleitung, H05SSD3T-K, PUR-Schlauchleitung |
| | |
| |