Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5 schwarz 50m Ring H07RN-F5G1,5 ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1052821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0500620100050
EAN/GTIN:
     4035996008835
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 750 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -25...+80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -25...+80 °C, Nennspannung U0: 450 V, Ader-Zahl: 5, Zul. max. Leitertemperatur: 80 °C, Außendurchmesser ca.: 11,5 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H07RN-F5G1,5 ECA
Ident Code:
0500620100050
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 5x6, h07rn-f, gummischlauchleitung h07rn-f, H07RN8-F, A07RCND5-F, NMHÖU, NSSHÖU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4853* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,325*
€ 113,43675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,505*
€ 112,46095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,325*
€ 105,10675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,865*
€ 103,36935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,265*
€ 88,37535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.