| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1039016 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0306910100050 EAN/GTIN: 4035996034575 |
| |
|
| | |
| Als Anschlussleitung bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Die Leitung ist beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: rot, Mantel-Material: Gummi (Silikon), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -60°C...+180°C °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 5, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: true, Zul. max. Leitertemperatur: 180 °C, Außendurchmesser ca.: 11,6 mm, CU-Zahl: 12 kg/100m, Variante: Variante 002, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | SIHF-J5X2,5 ECA | Ident Code: | 0306910100050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silikonleitung sihf-j 5x2,5 rot 50m ring, sihf, sihf 5x1, (N)YCM, PVC-Mantelleitung, NHMH-O, Installationsleitung, Feuchtraum-Mantelleitung, NHMH-J, NYM-J, NYBUY |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 153,95* | € 190,86* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 224,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,6394* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|