Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S3 Mover Advanced I, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6699-231603
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     231603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuh s3 größe 37
halbschuhe schwarz
halbschuhe
EN ISO 20345:2011 S3 SRC, schwarz, Oberfläche aus strapazierfähigem Rindleder, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Textil-Sohle, rutschfeste und widerstandsfähige TPU/ PU-Sohle, ergonomisch geformte Einlegesohle, Ösen aus Kunststoff, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Weite 11.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Schaft:
Rindleder
Sohle:
TPU/PU
Innenfutter:
Mesh-Material
Sicherheitskappe:
Verbundstoff
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Weite:
11
Ösen:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuhe, Metallfrei, Mover, Mover Advanced, Mover I, Möwius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.