Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möwius Bundhose Basic Plus weiß Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6699-227739
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     227739
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose 48
bundhose
MÖWIUS Bundhose BASIC PLUS in weiß.

100% Baumwolle, ca. 270 g/qm, Öko-Tex Standard 100; Rundbund mit Gummizug im Rückenbereich, Hosenschlitz geknöpft, 2 verstärkte Seitentaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Knopf, 1 Maßstabtasche, Cargotasche am linken Oberschenkel, mit Knieverstärkung.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
48
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: bundhose weiß, Bundhose Basic Plus, Bundhosen, Hose, Hosen, Basic Plus, Basic, Ökotex, Öko-Tex, BW, Baumwolle, BW270, BW 270, Plus, Tasche, Seitentasche, Cargotasche, Cargo, weiss, weiß, Möwius, 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.