Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - MC336-S1-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MC336-S1-A
Artikeldetailsicht 1, MC336-S1-A
Masszeichnung 1, MC336-S1-A
Artikel-Nr.:
     6682-63001151
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63001151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter

Abmessungen: 26 mm x 13 mm x 36 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Farbe Gehäuse: rot
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Abstand zu weiteren Magnet-Sensoren, min.: 50 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
36 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,90*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,53*
€ 15,21*
Lager 6682
23
€ 15,90*
ab € 12,44*
€ 17,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 19,46*
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.