| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y853411 Herst.-Nr.: 63001151 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Sensor (nicht im Lieferumfang enthalten) enthält eine spezielle Kombination Reed-Kontakt, die durch das codierte Magnetfeld des Betätigers berührungslos aktivert werden. Wird z.B. eine Tür geöffnet, so entfernt sich der hier montierte Betätiger vom Sensor, der sich am stationären Teil der trennenden Schutzeinrichtung befindet. Erreicht die Veränderung der Position des Betätigers den Maximalwert des definierten Abstandes, so wird der Schaltzustand durch das am Sensor angeschlossene Sicherheit-Schaltgerät erfasst und über zwei fehlersichere OSSD-Kontakte der Steuerung signalisiert. Lieferumfang: Betätiger MC336-S1-A Hinweise: Sensor ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Länge: | 36 mm | Breite: | 26.2 mm | Typ: | MC336-S1-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, MC336-S1-A, Maschinensicherheit, Personenschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,35* | € 14,87* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,54* | € 15,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 12,40* | € 17,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,53* | € 19,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,67* | € 19,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|