| |
|
| Artikel-Nr.: 6682-63001041 Herst.-Nr.: 63001041 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktbestückung: 2NO + 1NO (Signalisierung) Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 6 -adrig, 5.000 mm, PVC Abmessung: 25 mm x 13 mm x 88 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend Betätiger, extern: magnetcodiert Ausschaltpunkt (OFF), min.: 19 mm Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min.: 22 mm Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max.: 9 mm Schutzart: IP 67 Zulassungen: c UL US, TÜV Süd (mit geeignetem Sicherheits-Schaltgerät) Weitere Informationen: | | Marke laut EAR Register: | Leuze electronic GmbH + Co. KG | Länge: | 88 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor magnetcodiert |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,22* | € 63,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,89* | € 64,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,77* | € 72,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,16* | € 74,26* | | | | Lager 6682 | | | | | | € 15,90* | ab € 60,93* | € 77,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6682 | | Versand: Lager 6682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 70 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|