Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor magnetcodiert - MC388-S1M8-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MC388-S1M8-A
Artikeldetailsicht 1, MC388-S1M8-A
Artikeldetailsicht 2, MC388-S1M8-A
Masszeichnung 1, MC388-S1M8-A
Artikel-Nr.:
     6682-63001006
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63001006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor

Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Abmessung: 25 mm x 13 mm x 88 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Betätiger, extern: magnetcodiert
Ausschaltpunkt (OFF), min.: 13 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min.: 30 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max.: 6 mm
Schutzart: IP 67
Zulassungen: c UL US, TÜV Süd (mit geeignetem Sicherheits-Schaltgerät)

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
88 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sensor magnetcodiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,51*
€ 56,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,68*
€ 58,76*
€ 5,46*
ab € 49,91*
€ 64,06*
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 65,36*
Lager 6682
85
€ 15,90*
ab € 54,16*
€ 69,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,99*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,80*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,85*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 19,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130849
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.