Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - CB-D15E-10000S-11GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CB-D15E-10000S-11GF
Artikeldetailsicht 1, CB-D15E-10000S-11GF
Artikel-Nr.:
     6682-548521
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     548521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
leuze anschlussleitung

Parameterspeicher: Ja
Anschluss 1: Sub-D, axial, female, 15 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 10.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,07*
€ 262,99*
Lager 6682
202
€ 15,90*
ab € 222,65*
€ 268,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,99*
€ 289,57*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.