Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster - HTU218-800/PT-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HTU218-800/PT-M12
Artikeldetailsicht 1, HTU218-800/PT-M12
Artikeldetailsicht 2, HTU218-800/PT-M12
Masszeichnung 1, HTU218-800/PT-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149539
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor

Sonderausführung: Teach-Eingang
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 16 °
Betriebsreichweite: 0,08 ... 0,8 m
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 5 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform: zylindrisch, M18
Abmessungen: 18 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
55 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor leuze, Ultraschall Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,39*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,09*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130689
ab € 8,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,86*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130693
ab € 10,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.