Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster - HTU218-800/LT-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HTU218-800/LT-M12
Artikeldetailsicht 1, HTU218-800/LT-M12
Artikeldetailsicht 2, HTU218-800/LT-M12
Masszeichnung 1, HTU218-800/LT-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149537
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor

Sonderausführung: Teach-Eingang
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 16 °
Betriebsreichweite: 0,08 ... 0,8 m
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 5 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform: zylindrisch, M18
Abmessungen: 18 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
55 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor leuze, Ultraschall Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,23*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130689
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130693
ab € 10,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.