Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster - HTU212-400/NT-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HTU212-400/NT-M12
Artikeldetailsicht 1, HTU212-400/NT-M12
Artikeldetailsicht 2, HTU212-400/NT-M12
Masszeichnung 1, HTU212-400/NT-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149536
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor

Sonderausführung: Teach-Eingang
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 20 °
Betriebsreichweite: 0,04 ... 0,4 m
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 10 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform: zylindrisch, M12
Abmessungen: 12 mm x 65 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
65 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor leuze, Ultraschall Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,27*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130689
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130693
ab € 10,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 12,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.